TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9109WICRSUL

  • ERIKS:13168325
  • Hersteller:3MM9109WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau