TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9109WICRDUM

  • ERIKS:13168327
  • Hersteller:3MM9109WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 545.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 590.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager