TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9107WICRDUL

  • ERIKS:13168337
  • Hersteller:3MM9107WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 398.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 430.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager