TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9105WICRSUL

  • ERIKS:13168344
  • Hersteller:3MM9105WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 190.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau