TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9103WICRDUL

  • ERIKS:13168358
  • Hersteller:3MM9103WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 336.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager