TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9102WICRSUM

  • ERIKS:13168360
  • Hersteller:3MM9102WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau