TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM9101WICRDUL

  • ERIKS:13168370
  • Hersteller:3MM9101WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 311.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 337.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM9100WI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager