TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM306WICRDUL

  • ERIKS:14196895
  • Hersteller:3MM306WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 984.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'064.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM300WI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager