TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM306WICR

  • ERIKS:14196894
  • Hersteller:100018394
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 460.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 497.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM300WI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau