TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM305WICRDUL

  • ERIKS:14196892
  • Hersteller:3MM305WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 900.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 973.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM300WI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager