TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM226WICRSUL

  • ERIKS:13168379
  • Hersteller:3MM226WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'142.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'316.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau