TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM226WICRDUM

  • ERIKS:13168382
  • Hersteller:3MM226WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'285.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'632.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
80 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager