Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM224WICRSUM

  • ERIKS:13168386
  • Hersteller:3MM224WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'748.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'889.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau