Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM222WICRSUM

  • ERIKS:13168394
  • Hersteller:3MM222WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'516.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'639.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau