TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM220WICRDUM

  • ERIKS:12721446
  • Hersteller:100147062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'291.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'477.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
68 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager