TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM219WICRSUM

  • ERIKS:13168408
  • Hersteller:3MM219WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'006.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'088.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau