TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM219WICRDUL

  • ERIKS:13168413
  • Hersteller:3MM219WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'013.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'176.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
64 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager