TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM218WICRSUM

  • ERIKS:12721445
  • Hersteller:190004835
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 876.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 947.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau