TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM217WICRDUL

  • ERIKS:13168427
  • Hersteller:3MM217WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'562.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'689.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager