TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM216WICRSUL

  • ERIKS:13168430
  • Hersteller:3MM216WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 684.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 740.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau