TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM216WICRDUL

  • ERIKS:13168434
  • Hersteller:3MM216WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'369.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'480.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager