TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM215WICRSUM

  • ERIKS:13168436
  • Hersteller:3MM215WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 632.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 683.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau