TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM215WICRDUM

  • ERIKS:13168440
  • Hersteller:3MM215WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'265.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'367.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
50 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager