TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM214WICRSUM

  • ERIKS:13168444
  • Hersteller:3MM214WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 597.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 645.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau