TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM213WICRSUM

  • ERIKS:13168450
  • Hersteller:3MM213WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 533.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 576.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau