TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM213WICRDUL

  • ERIKS:13168455
  • Hersteller:3MM213WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'067.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'153.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
46 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager