Eriks
TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM212WICRSUM

  • ERIKS:13168458
  • Hersteller:3MM212WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 469.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 507.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau