TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM212WICRDUM

  • ERIKS:13168462
  • Hersteller:3MM212WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 939.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'015.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
44 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager