TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM211WICRDUM

  • ERIKS:12721436
  • Hersteller:190004680
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 821.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 888.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
42 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager