TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM210WICRSUL

  • ERIKS:13168472
  • Hersteller:3MM210WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 370.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 400.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau