TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM209WICRSUM

  • ERIKS:12721431
  • Hersteller:190004679
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau