TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM209WICRDUL

  • ERIKS:13168482
  • Hersteller:3MM209WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 693.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 749.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager