TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM208WICRSUL

  • ERIKS:13168485
  • Hersteller:3MM208WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 314.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 340.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau