TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM207WICRSUM

  • ERIKS:12721425
  • Hersteller:190004912
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 243.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 262.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau