TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM206WICRSUM

  • ERIKS:12721420
  • Hersteller:190004903
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 214.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 231.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau