TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM206WICRDUM

  • ERIKS:13168496
  • Hersteller:3MM206WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 428.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 462.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
32 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager