TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM205WICRDUL

  • ERIKS:13168503
  • Hersteller:3MM205WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 391.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 423.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
30 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager