TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM204WICRSUL

  • ERIKS:13168506
  • Hersteller:3MM204WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 189.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 204.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
14 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau