TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM203WICRSUL

  • ERIKS:13168512
  • Hersteller:3MM203WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 206.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
12 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau