TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM203WICRDUL

  • ERIKS:13168515
  • Hersteller:3MM203WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 381.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 412.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
17 mm
Außendurchmesser
40 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager