TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM202WICRSUM

  • ERIKS:12721416
  • Hersteller:190004885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
11 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau