TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM202WICRDUL

  • ERIKS:13168518
  • Hersteller:3MM202WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 363.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
35 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager