TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM201WICRSUL

  • ERIKS:13168521
  • Hersteller:3MM201WICRSUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 164.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 177.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
10 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau