TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM201WICRDUM

  • ERIKS:13168523
  • Hersteller:3MM201WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 328.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 354.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
32 mm
Breite
20 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager