TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM200WICRSUM

  • ERIKS:13168526
  • Hersteller:3MM200WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
9 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau