TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 3MM200WICRDUL

  • ERIKS:13168529
  • Hersteller:3MM200WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 321.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 347.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
3MM200WI
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
30 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
25 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager