TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9340WICRDUL

  • ERIKS:13168592
  • Hersteller:2MM9340WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'847.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'564.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
76 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager