TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9334WICRDUL

  • ERIKS:13168601
  • Hersteller:2MM9334WICRDUL
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'239.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'664.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager