TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9330WICRSUM

  • ERIKS:13168610
  • Hersteller:2MM9330WICRSUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'813.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'960.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
28 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
Einzelne Universallager für den satzweisen Einbau