TIMKEN

TIMKEN Hochgenauigkeits-Schrägkugellager 2MM9330WICRDUM

  • ERIKS:13168614
  • Hersteller:2MM9330WICRDUM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'627.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'921.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
2MM9300WI
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
210 mm
Breite
56 mm
Kontaktwinkel
15 °
Mit Dichtung
Nein
Lageranordnung
2er Satz, Universallager